Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514411512 Pofa tengelykapcsoló agy, L100 tengelykapcsoló, 3/4 hüvelykes furat, 2.54 hüvelykes külső átmérő | AF2PKV 11512

LOVEJOY 68514411512 Pofa tengelykapcsoló agy, L100 tengelykapcsoló, 3/4 hüvelykes furat, 2.54 hüvelykes külső átmérő

Raktáron
Tétel: AF2PKV Típus: 68514411512Kereszthivatkozás: 11512
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
€78.53 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret3 / 4 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL100
Csatolás típusaL
G dimension0.71 "
SL méret0.44 "
T méret5 / 16-18
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.66hp
HP besorolás @ 1200 RPM7.92hp
HP besorolás @ 1800 RPM11.9hp
HP besorolás @ 3600 RPM23.76 hp
Agy hossza2.09 "
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység3 / 16 "x 3 / 32"
Kulcsméret3 / 16 "x 3 / 32"
Kulcsszélesség3 / 16 "x 3 / 32"
Hossz a furaton keresztül1.38 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat1.375 "
Max. Sebesség7000 rpm
Min. Furat0.437 "
Névleges nyomaték417 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.2.54 "
Teljes hossz3.48 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc7.92 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc11.9 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.66 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.5 / 16 "-18
Szálak hüvelykenként5 / 16 "-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8483908010
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Lovejoy L100 tengelykapcsolók kettő összekapcsolásával készülnek L100 pofa agyak és egy pók / betét ugyanabból a sorozatból.
    • Ez a Lovejoy 68514411512 tengelykapcsoló agy a teljesítmény, a nyomaték és a forgás egyik tengelyről a másikra történő átvitelére szolgál.
    • Kompatibilis a nyitott vagy tömör központú bronz, Hytrel, SOX (NBR) gumi vagy uretán pókokkal.
    • Ez a Lovejoy tengelykapcsoló agy hibabiztos kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a folyamatos működést (bizonyos mértékig) a tengelykapcsoló reteszelésével még az elasztomer pók meghibásodása után is.
    • Szintervas konstrukciója 417 hüvelyk-lb névleges nyomatékkal és akár 7000 ford./perc sebességgel működik.
    • Ez a pofás tengelykapcsoló agy nem igényel kenést, mivel nincs fém-fém érintkezés a két csatlakozó tengelykapcsoló agy között.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514428875 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló méret, 7/16 hüvelykes furat, 1.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Szinterelt vasL€15.45
LOVEJOY 68514412105 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 7/8 hüvelykes furat, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€124.47
LOVEJOY 68514412109 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/8 hüvelyk furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€127.32
LOVEJOY 68514412111 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€127.32
LOVEJOY 68514412113 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-3/8 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€142.30
LOVEJOY 68514412115 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/2 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€130.29
LOVEJOY 68514412117 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-5/8 hüvelyk furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€138.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514411512 Pofa tengelykapcsoló agy, L100 tengelykapcsoló, 3/4 hüvelykes furat, 2.54 hüvelykes külső átmérő
€78.53 /Mértékegység