Lovejoy L099, L100, AL099, AL100 sorozatú csatlakozó pókok

Szűrő

LOVEJOY -

L típusú pókok, nyitott központ

StílusModellCsatlakozó méreteAnyagTérfogatméretszínekNévleges nyomatékNormál hőmérséklet tartományÁr (ÁFA nélkül)
A68514411486L099, L100, AL099, AL100Hytrel-Cserez792 in.-lbs. 1134 in.-lbs-ig.-60° és 250° F között€104.15
B68514411497L099, L100, AL099, AL100---792 in.-lbs. 1134 in.-lbs-ig.-40° és 450° F között€80.87
C68514411499L099, L100, AL099, AL100uretán-Kék477 in.-lbs. 626 in.-lbs-ig.-30° és 160° F között€63.20
D68514411492L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) gumi-Fekete318 in.-lbs. 417 in.-lbs-ig.-40° és 212° F között€31.22
StílusModellCsatlakozó méreteAnyagszínekNévleges nyomatékNormál hőmérséklet-tartományÁr (ÁFA nélkül)
A68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) gumiFekete318 in.-lbs. 417 in.-lbs-ig.-40° és 212° F között€32.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?