LOVEJOY 68514410768 Jaw Coupling Hub, L090 Coupling Size, 7/16 Inch Bore Size, 1.32 Inch Hub Length | AK4AUY 10768

LOVEJOY 68514410768 Pofa tengelykapcsoló agy, L090 tengelykapcsoló mérete, 7/16 hüvelykes furatméret, 1.32 hüvelykes agyhossz

Cikkszám: AK4AUY Típus: 68514410768Kereszthivatkozás: 10768
€20.51 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret7 / 16 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL090
Csatolás típusaL
G dimension0.52 "
SL méret0.44 "
T méret1 / 4-20
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.23hp
HP besorolás @ 1200 RPM2.76hp
HP besorolás @ 1800 RPM4.11hp
HP besorolás @ 3600 RPM8.28 hp
Agy hossza1.32 "
Hub stílus1
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül0.82 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat1"
Max. Sebesség9000 rpm
Min. Furat0.25 "
Névleges nyomaték144 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.2.11 "
Teljes hossz2.15 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc2.76 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc4.11 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.23 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.1 / 4 "-20
Szálak hüvelykenként1 / 4 "-20

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514410207 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló mérete, 5/16 hüvelykes furatméret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AA8TRC 10207 68514410207L0505 / 16 "Nincs Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Szinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514410208 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 3/8 hüvelykes furatméret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AE2ETK 10208 68514410208L0503 / 8 "Nincs Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Szinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514410210 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furat, 1.08 hüvelykes külső átmérő | AE2ETL 10210 68514410210L0501 / 2 "Nincs Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Szinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514410214 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furatméret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AE2ETM 10214 68514410214L0505 / 8 "Nincs Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Szinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514410420 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, 1.230 hüvelykes agyhossz | AE2ETN 10420 68514410420L0701 / 2 "Nincs Keyway0.75 "1.36 "1.23 "Szinterelt vasL€16.93
LOVEJOY 68514410684 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, 1.32 hüvelykes agyhossz | AE2ETR 10684 68514410684L0751 / 2 "Nincs Keyway0.82 "1.75 "1.32 "Szinterelt vasL€16.67
LOVEJOY 68514410769 Pofás tengelykapcsoló agy, L090 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, 1.32 hüvelykes agyhossz | AE2ETW 10769 68514410769L0901 / 2 "Nincs Keyway0.82 "2.11 "1.32 "Szinterelt vasL€25.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514410768 Pofa tengelykapcsoló agy, L090 tengelykapcsoló mérete, 7/16 hüvelykes furatméret, 1.32 hüvelykes agyhossz
€20.51 /Mértékegység