Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LITTLE GIANT PUMPS 583503 Vegyi transzfer szivattyú, 1/8 LE, 115 V, 17.5 gpm

Raktáron
Tétel: AC2YGY Típus: 583503Kereszthivatkozás: 2P042
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
€870.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők2
Csapágy típusTolóerő
CsapágyakTolóerő
Kapacitás17.5 gpm
Vezetékhossz6 ft.
Vezeték típusa3-vezetékes SJP
DesignGravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje
Kirakodás1/2 "MNPT
Teljes terhelésű erősítők2.00
TömítésBuna-N
TömítőanyagBuna-N
GPM @ 1 Ft. a feje17.5
GPM 1 lábon17.5
GPM 15 lábon10.9
GPM 20 lábon8
GPM 3 lábon16.5
GPM 6 lábon15.3
GPM 9 lábon14
GPM víz @ 15 Ft. a feje10.9
GPM víz @ 18 Ft. a feje9.2
GPM víz @ 24 Ft. a feje4.4
GPM víz @ 3 Ft. a feje16.5
GPM víz @ 6 Ft. a feje15.3
GPM víz @ 9 Ft. a feje14.0
Magasság5.5 "
Házpolipropilén
Ház anyagapolipropilén
HP1/8
Hz50/60
járókerékpolipropilén
Járókerék anyagaÜveggel töltött polipropilén
Beömlőnyílás1 "FNPT
Hossz8.7 "
Folyékony hőmérséklet150 fok. F
Max. Fej27.5 Ft.
Max. Fajsúly1.1
Max. Viszkozitás100 SSU
MotorházOPFC
motor típusaPSC
FelszerelésVízszintes
Üzemi nyomás11.9 PSI
Kivezetés1/2 MPT
PSI11.9
RPM3000
Lekapcsol27.5 ft.
Hőmérséklet (F) @ 0 PSIG150
Hőmérséklet (F) @ 10 PSIG120
Hőmérséklet (F) @ 20 PSIG120
Hőmérséklet (F) @ 30 PSIG120
típusMágneses meghajtó
Feszültség115V
Watts208W
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.15
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkWattsHPHzÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 583513 Vegyi átadó szivattyú, 1/8 LE, 230 V, 17.5 gpm | BR2UNC 583513 583513230V1.1240W1/850/60€871.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 583503 Vegyi transzfer szivattyú, 1/8 LE, 115 V, 17.5 gpm
€870.64 /Mértékegység