A Csapágy típusa: Tolóerő , Kapacitás: 17.5 gpm , vezeték hossza: 6 ft. , Vezeték típusa: 3-vezetékes SJP , Tervezés: Gravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje , Kisülés: 1/2 "MNPT , Teljes terhelésű erősítők: 2.00 , Tömítés anyaga: Buna-N , GPM 1 lábon: 17.5 , GPM 15 lábon: 10.9 , GPM 20 lábon: 8 , GPM 3 lábon: 16.5 , GPM 6 lábon: 15.3 , GPM 9 lábon: 14 , Magasság: 5.5 " , Járókerék anyaga: Üveggel töltött polipropilén , Bemenet: 1 "FNPT , Hossz: 8.7 " , Folyadék hőmérséklet: 150 fok. F , Max. Fajsúly: 1.1 , Max. Viszkozitás: 100 SSU , Motorház: OPFC , Motor típusa: PSC , Beépítési: Vízszintes , Kimenet: 1/2 MPT , Típus: Mágneses meghajtó , Szélesség: 5.5 "