A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 0.750-In. SP: 4884 , Magasság: 39 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 16-1 / 2 " , Max. Mélység: 34 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 160 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 16-1 / 2 " , Kimeneti magasság: 34.875 " , Kimenet szélessége: 34.875 " , Tengely átmérő: 1" , Sebesség ellenőrzés: Nem , Típus: Centrifugális, hajtáscsomaggal , Kerékátmérő: 24 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé hajló centrifugális , Szélesség: 39 "
Soros fúvó 24 hüvelyk
A Dayton soros fúvók a légcsatorna belsejében vannak elhelyezve, hogy tiszta levegő keringést biztosítsanak a szívó-, elszívó-, szellőző- vagy pótlevegő-rendszereken keresztül olyan helyeken, ahol korlátozott a hely. Ezeknek az egységeknek mindkét oldalán panelek találhatók a belső alkatrészek gyors eléréséhez, és gallérral rendelkeznek a csatornacsatlakozások megkönnyítésére. Horganyzott acél konstrukciójuk hátrafelé döntött alumínium kerekekkel, amelyek nagy hatékonyságú levegőmennyiséget állítanak elő alacsony vibráció mellett különféle légmozgató alkalmazásokhoz. Válasszon a soros centrifugális fúvók széles kínálatából, amelyek 1/2, 3/4 és 1 LE motorteljesítményben kaphatók.