VESTIL SBRL sorozatú szórógerendás görgős emelők


Szűrő
Melléklet típusa: Chain Hoist , Szín: Kék , Vezérlés: Kézikönyv , heveder hossza: 4 ft. , Lift heveder anyaga: Poliészter , Anyaga: Acél , Min. Tekercs hossza: 2 ft. , Lift hevederek száma: 2 , Javasolt emelési mechanizmus: Emelő , Szélességállítási lépések: 4"
StílusModellMax. Roll LengthÓvadék magasságaCore Rod Dia.SzélességMagasságTartalmazzaHosszLift heveder egyenes emelési kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
SBRL-25
6 ft.2 1 / 2 "2 1 / 2 "88 "17.81 "(2) 4 láb hosszú poliészter emelőheveder, az emelőheveder mérete 3,200 font. Egyenes emelési kapacitás, 4", 24" min. 72"-ig max.5"3200 lbs.€2,108.34
ajánlatkérés
B
SBRL-40
6 ft.2 1 / 2 "2 1 / 2 "88 "20.69 "(2) 4 láb hosszú poliészter emelőheveder, az emelőheveder mérete 3,200 font. Egyenes emelési kapacitás, 4", 24" min. 72"-ig max.5"3200 lbs.€2,567.36
ajánlatkérés
C
SBRL-80
8 ft.2 3 / 4 "2 3 / 4 "5"20.94 "(2) 4 láb hosszú poliészter emelőheveder, az emelőheveder mérete 4,000 font. Egyenes emelési kapacitás, 4", 24" min. 96"-ig max.108 3 / 4 "4000 lbs.€3,560.20
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?