Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 581614 Vegyi szállító szivattyú, 1/20 LE | AF8DEQ 24WN54

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Vegyi szállítószivattyú, 1/20 LE

Raktáron
Tétel: AF8DEQ Típus: 581614Kereszthivatkozás: 24WN54
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
€893.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők0.8
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head9.8 gpm @ 1 láb
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head2.5–9.8 gpm @ 15–1 láb.
Kapacitás9.75 gpm
Zsinór6 ft.
Vezetékhossz6 ft.
Kirakodás1/2 "MNPT
Leeresztő dugóNem
AdóFolyamatos
GPM 1 lábon9.8
GPM 15 lábon2.5
GPM 3 lábon9.1
GPM 6 lábon8.2
GPM 9 lábon6.5
GPM víz @ 1 Ft. a feje10.4
GPM víz @ 15 Ft. a feje7.1
GPM víz @ 3 Ft. a feje9.1
GPM víz @ 9 Ft. a feje7
Magasság5"
HP1/25
Hz50/60
Járókerék anyagaÜveggel töltött polipropilén-szulfid szénátvezetéssel
Beömlőnyílás1/2 "FNPT
Hossz8.9 "
Folyékony hőmérséklet200 fok. F
Max. Folyékony hőmérséklet.200 fok F
Max. Fajsúly1.1
MotorházODP
Kivezetés1/2 "MNPT
Fázis1
PSI7.1
RPM3100
Tömítés anyagaViton, szén/kerámia
Lekapcsol16.3 ft.
Feszültség230V
Watts120W
Nedvesített anyagokPolifenilén-szulfid, viton, szén és kerámia alkatrészek
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7925
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8413919080

Termék részletek:

    • TEFC burkolatú motor gravitációs előtolású kivitelben, amely szilárd falon keresztül leválasztja a szivattyú mechanizmusát a motortól, és elkerüli a tömítés okozta súrlódási veszteséget, kopást, szennyeződést és szivárgást
    • Üveggel töltött polifenilén-szulfid mágnesház és egy spirál az erősen korrozív folyadékok, például enyhe savak/lúgok és sós víz kezelésére.
    • A fal mindkét oldalán található mágnesek továbbítják a forgó teljesítményt a motor oldaláról a szivattyúra
    • A kerámia nyomóalátétek továbbítják és feloldják az axiális erőket a forgó mechanizmusokban, hogy az összes alkatrészt egy vonalban tartsák a tengely mentén
    • Vízszintesen szerelhető, 3 vezető SJO zsinórral

Termékváltozatok

TermékekModellHPFeszültségPSIerősítőkHosszVezetékhosszMagasságÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 581604 Vegyi átadó szivattyú, TEFC, 1/25 LE, 115 V | AC2YGW 2P040 5816041/20115V7.11.38.9 "6 ft.5"€680.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Vegyi szállítószivattyú, 1/20 LE
€893.43 /Mértékegység