CAROL C3519.41.86 koaxiális kábel Rg58/U 1000 Natural | AD3HVP 3ZK55

CAROL C3519.41.86 koaxiális kábel Rg58/U 1000' Natural

Raktáron
Tétel: AD3HVP Modell: C3519.41.86Kereszthivatkozás: 3ZK55

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,796.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoaxiális kábel
KábeltípusRG58 / U
Kapacitancia25.0 pF / Ft
színekTermészetes
Vezetõméret19 AWG
Impedancia50 Ohm
Kabát anyagPVC
Kabát típusaPVC
Hossz1000 láb.
Névleges külső Dia.0.161 "
Árnyékolás95% csupasz rézfonat
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
típusPlenum értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.0025
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8544200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusszínekVezetõméretKabát típusaNévleges külső Dia.ÁrnyékolásOrsó / tekercs hossza (Ft)Ár
CAROL C1155.41.01 koaxiális kábel 20AWG 1000 ReelFT | AB6LWV 21Y691 C1155.41.01RG 58 / UFekete20 AWGNem szennyező PVC vegyület0.195 "95% ónozott rézfonat1000 tekercs€1,098.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C3519.41.86 koaxiális kábel Rg58/U 1000' Natural
€1,796.73 /Mértékegység