A Kapacitás: 9.75 gpm , Vezeték típusa: 3-vezetékes SJO , Tervezés: Gravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje , Kisülés: 1/2 "MNPT , Leeresztő dugó: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Teljes terhelésű erősítők: 1.30 , Tömítés anyaga: FKM , GPM 1 lábon: 9.8 , GPM 15 lábon: 2.5 , GPM 3 lábon: 9.1 , GPM 6 lábon: 8.2 , GPM 9 lábon: 6.5 , Járókerék anyaga: Üveggel töltött polipropilén-szulfid szénátvezetéssel , Bemenet: 1/2 "FNPT , Folyadék hőmérséklet: 200 fok. F , Max. Folyadék hőmérséklet: 200 fok F , Max. Fajsúly: 1.1 , Max. Viszkozitás: 100 SSU , Motor típusa: SP , Beépítési: Vízszintes , fázis: 1 , RPM: 3100 , Tömítés anyaga: Viton, szén/kerámia , Nedvesített anyagok: Polifenilén-szulfid, viton, szén és kerámia alkatrészek , Szélesség: 4"