TB WOODS 9C238 Sure-Flex Type C Clamp Hub, High Strength Cast Iron, 9 Size, 2.375 inch Bore Dia. | AL2FEU

TB WOODS 9C238 Sure-Flex C típusú szorítóagy, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 2.375 hüvelykes furatátmérő.

Tétel: AL2FEU Modell: 9C238
€430.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC típusú agy
Fura Dia.2-3 / 8 "
Térfogatméret2 mm
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0020"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Capscrew méret3/8-24 NF X 1 1/4 szorítócsavar
Csavaros nyomaték55 lb.-in.
Alkatrész WR0.2758 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete9
Karima hossza1.03125 "
KerékagyTengelyagy
Hub Dia.4 1 / 4 "
Agy hossza1.97 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)5 / 8 "x 5 / 16"
Hossz a furaton keresztül3"
AnyagNagy szilárdságú öntöttvas
Max. Szögrés eltolódása0.109 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.025 "
Max. FORDULAT3750 rpm
Dia kívül.1 1 / 2 "
A termék típusaSure-Flex C típusú szorítóagy
Névleges nyomaték2340 lb.-in.
Állítsa be a csavar távolságát1 / 2 "
Állítsa be a csavar méretét5 / 16-18 UNC
Beállítani a csavart5 / 16-18 UNC
Szettcsavar hossza5 / 8 "
Setscrew helyeKulcsülés felett
Csavaros nyomaték követelmény13 lb.-in.
SF Hub hossza1.97 "
Méret9
Nyomaték1028 Nm
Súly9.8 font.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteFura Dia.TérfogatméretHub Dia.Agy hosszaHossz a furaton keresztülMax. Szögrés eltolódásaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS 6C118 Sure-Flex C típusú szorítóagy, nagy szilárdságú öntöttvas, 6 méretű, 1.125 hüvelykes furatátmérő. | AK4AMR 6C11861-1 / 8 "1 mm3"1.16 "1 15 / 16 "0.07 "0.015 "€213.25
ajánlatkérés
TB WOODS 8C178 Sure-Flex C típusú szorítóagy, nagy szilárdságú öntöttvas, 8 méretű, 1.875 hüvelykes furatátmérő. | AK4AMT 8C17881-7 / 8 "1 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€292.84
ajánlatkérés
TB WOODS 8C218 Sure-Flex C típusú szorítóagy, nagy szilárdságú öntöttvas, 8 méretű, 2.125 hüvelykes furatátmérő. | AK4AMU 8C21882-1 / 8 "2 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€292.84
ajánlatkérés
TB WOODS 9C158 Sure-Flex C típusú szorítóagy, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.625 hüvelykes furatátmérő. | AK4AMV 9C15891-5 / 8 "1 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€355.60
ajánlatkérés
TB WOODS 9C218 Sure-Flex C típusú szorítóagy, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 2.125 hüvelykes furatátmérő. | AK4AMW 9C21892-1 / 8 "2 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€355.60
ajánlatkérés
TB WOODS 10C158 Sure-Flex C típusú szorítóagy, nagy szilárdságú öntöttvas, 10 méretű, 1.625 hüvelykes furatátmérő. | AK4AMX 10C158101-5 / 8 "1 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€450.87
ajánlatkérés
TB WOODS 10C238 Sure-Flex C típusú szorítóagy, nagy szilárdságú öntöttvas, 10 méretű, 2.375 hüvelykes furatátmérő. | AK4AMY 10C238102-3 / 8 "2 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€450.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 9C238 Sure-Flex C típusú szorítóagy, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 2.375 hüvelykes furatátmérő.
€430.28 /Mértékegység