Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 581604 Vegyi átadó szivattyú, TEFC, 1/25 LE, 115 V | AC2YGW 2P040

LITTLE GIANT PUMPS 581604 vegyi átadó szivattyú, TEFC, 1/25 LE, 115 V

Raktáron
Tétel: AC2YGW Típus: 581604Kereszthivatkozás: 2P040
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
€680.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők1.3
Csapágy típusTolóerő
CsapágyakTolóerő
Kapacitás9.75 gpm
Vezetékhossz6 ft.
Vezeték típusa3-vezetékes SJO
DesignGravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje
Kirakodás1/2 "MNPT
Teljes terhelésű erősítők1.30
TömítésFKM
TömítőanyagFKM
GPM @ 1 Ft. a feje9.8
GPM 1 lábon9.8
GPM 15 lábon2.5
GPM 3 lábon9.1
GPM 6 lábon8.2
GPM 9 lábon6.5
GPM víz @ 15 Ft. a feje2.5
GPM víz @ 3 Ft. a feje9.1
GPM víz @ 6 Ft. a feje8.2
GPM víz @ 9 Ft. a feje6.5
Magasság5"
HázPPS
Ház anyagaPPS
HP1/20
Hz60
járókerékPPS
Járókerék anyagaÜveggel töltött polipropilén-szulfid szénátvezetéssel
Beömlőnyílás1/2 "FNPT
Hossz8.9 "
Folyékony hőmérséklet200 fok. F
Max. Fej16.3 Ft.
Max. Fajsúly1.1
Max. Viszkozitás100 SSU
MotorházTEFC
motor típusaSP
FelszerelésVízszintes
Kivezetés1/2 MPT
PSI7.1
RPM3100
Lekapcsol16.3 ft.
Hőmérséklet (F) @ 0 PSIG200
Hőmérséklet (F) @ 10 PSIG200
Hőmérséklet (F) @ 20 PSIG150
Hőmérséklet (F) @ 30 PSIG150
Feszültség115V
Watts107W
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.81
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPFeszültségPSIerősítőkHosszVezetékhosszMagasságÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 581614 Vegyi szállító szivattyú, 1/20 LE | AF8DEQ 24WN54 5816141/25230V7.10.88.9 "6 ft.5"€893.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581604 vegyi átadó szivattyú, TEFC, 1/25 LE, 115 V
€680.82 /Mértékegység