APOLLO VALVES 24-600 sorozatú lánckaros vízmérők


Az Apollo 24-600 sorozatú lánckaros vízmérőket a kazánok és nyomástartó edények vízszintjének mérésére használják a vízszint figyelésére és a sérülések vagy robbanás megelőzésére. Ipari folyamatokban, tengeri hajókban és HVAC-rendszerekben használják.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
2460100
€985.40
A
2465102
€563.42
A
2465101
€462.13
A
2465202
€470.67
A
2465200
€1,033.07
A
2460102
€557.60
A
2460203
€961.11
A
2460201
€470.95
A
2460103
€967.03
A
2460200
€985.40
A
2465201
€410.93
A
2465103
€1,010.00
A
2460101
€468.03
A
2465203
€1,008.78

Jellemzők

  • Az Apollo 24-600 sorozatú lánckaros vízmérők PTFE-vel megerősített üvegtömítéssel rendelkeznek a magas hőmérséklet-állóság és a fokozott tömítés érdekében.
  • Ezeket a kényelmetlen oszlopokkal rendelkező nagy kazánokon használják a pontos leolvasás érdekében.
  • Ezek a lánckaros vízmérők 12 láb hosszú lánccal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a kezelő számára a szelepek nyitását és zárását.
  • Automata és nem automata modellekben kínálják.

Szabványok és jóváhagyások

  • CRN

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan telepíthetem és tarthatom karban ezeket a lánckaros vízmérőket?

  • Beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész és tartozék megvan, és jó állapotban vannak.
  • Szerelje fel a mérőeszközt egy stabil rögzítési felületre.
  • Rögzítse a mérőt a víztartályhoz vagy a tartályhoz a megfelelő szerelvények segítségével, biztosítva a biztonságos és szivárgásmentes csatlakozást.
  • Rendszeresen ellenőrizze a mérőeszközt sérülések, szivárgások vagy kopás jelei szempontjából.
  • Rendszeresen tisztítsa meg az üvegcsövet és az egyéb alkatrészeket, hogy elkerülje a vízkő lerakódását vagy eltömődését.
  • Ellenőrizze az úszómechanizmust vagy a jelzőt a megfelelő mozgásra és működésre.
  • Az elhasználódott vagy sérült tömítéseket vagy tömítéseket azonnal cserélje ki, hogy elkerülje a szivárgásokat vagy a pontatlan leolvasásokat.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni az alkalmazásomhoz megfelelő lánckaros vízmérő kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartozik a mérendő tartály vagy tartály mérete, a nyomástartomány, a mérőeszköz anyaga, valamint a csatlakozás mérete és típusa.

Mi a különbség a lánckaros vízmérő és a nyomásmérő között?

  • A lánckaros vízmérő a folyadékoszlopok magasságkülönbségére támaszkodik, míg a nyomásmérő mechanikus vagy elektronikus érzékelőelemekkel méri a nyomást.
  • A lánckaros vízmérő közvetetten méri a nyomást a folyadékszintek összehasonlításával, míg a nyomásmérő közvetlenül méri a nyomást kalibrált mérleg vagy elektronikus kijelző segítségével.
  • A lánckaros vízmérők U-alakú, folyadékkal töltött csőből állnak, míg a nyomásmérők bonyolultabb belső mechanizmusokkal, például membránokkal, Bourdon-csövekkel vagy elektronikus érzékelőkkel rendelkeznek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?