LITTLE GIANT LGL-2436-WSBRK Komissiózási raktárkosár 2 polc 600 Lb. Cap | AF4GXY 8WPP2

LITTLE GIANT LGL-2436-WSBRK Komissiózó raktárkosár 2 polc 600 Lb. Sapka

Raktáron
Tétel: AF4GXY Modell: LGL-2436-WSBRKKereszthivatkozás: 8WPP2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€857.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegrendelő kosár
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság25 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleCsöves
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság40 "
Teljes hossz52 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza36 "
Polc típusaSzegélyes
Polc szélessége24 "
Polcméretek írása12 "L x 21" NY

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)133.35
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitás polconkéntCaster Dia.TerhelhetőségPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
LITTLE GIANT 3LG-1832-WS-P-BK Komissiózási raktárkosár 3 polc 1200 Lb. Kapacitás | AA8PBX 19G677 3LG-1832-WS-P-BKRendeljen szedőkocsit zsebbel1200 font5"1200 lbs.340 "48 "18 "€1,351.95
LITTLE GIANT 3LG-2436-WS-P-BK Komissiózási raktárkosár 3 polc 600 Lb. Kapacitás | AA8PBY 19G678 3LG-2436-WS-P-BKRendeljen szedőkocsit zsebbel600 font5"1200 lbs.340 "52 "24 "€1,604.81
LITTLE GIANT 3LG-2448-WS-P-BK Komissiózási raktárkosár 3 polc 600 Lb. Kapacitás | AA8PBZ 19G679 3LG-2448-WS-P-BKRendeljen szedőkocsit zsebbel600 font5"1200 lbs.340 "64 "24 "€1,845.01
LITTLE GIANT 5M-2436-6PH-WSP komissiózó raktárkosár 5 polc 2000 Lb. Kapacitás | AA8PCW 19G704 5M-2436-6PH-WSPTöbbpolcos megrendelés-válogató kosár2000 font6"3600 font563.5 "52 "24 "€2,544.18
LITTLE GIANT 5M-2448-6PH-WSP komissiózó raktárkosár 5 polc 2000 Lb. Kapacitás | AA8PCX 19G705 5M-2448-6PH-WSPTöbbpolcos megrendelés-válogató kosár2000 font6"3600 font563.5 "64 "24 "€2,992.83
LITTLE GIANT 5M-3048-6PH-WSP komissiózó raktárkosár 5 polc 2000 Lb. Kapacitás | AA8PCY 19G706 5M-3048-6PH-WSPTöbbpolcos megrendelés-válogató kosár2000 font6"3600 font563.5 "64 "30 "€3,075.59
LITTLE GIANT 5M-3060-6PH-WSP komissiózó raktárkosár 5 polc 1700 Lb. Kapacitás | AA8PCZ 19G707 5M-3060-6PH-WSPTöbbpolcos megrendelés-válogató kosár1700 font6"3600 font563.5 "76 "30 "€2,898.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT LGL-2436-WSBRK Komissiózó raktárkosár 2 polc 600 Lb. Sapka
€857.74 /Mértékegység