LITTLE GIANT 5M-2436-6PH-WSP komissiózó raktárkosár 5 polc 2000 Lb. Kapacitás | AA8PCW 19G704

LITTLE GIANT 5M-2436-6PH-WSP rendelésszedő készlet kosár 5 polc 2000 font Kapacitás

Raktáron
Tétel: AA8PCW Modell: 5M-2436-6PH-WSPKereszthivatkozás: 19G704

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,544.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbpolcos megrendelés-válogató kosár
Kapacitás polconként2000 font
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Polcok közötti távolság12 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleCsöves
Terhelhetőség3600 font
AnyagAcél
Polcok száma5
Teljes magasság63.5 "
Teljes hossz52 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza36 "
Polc típusaFlush
Polc szélessége24 "
Polcméretek írása12 "L x 21" NY

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 102.15
Hajó magassága (cm)160.02
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitás polconkéntCaster Dia.TerhelhetőségPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
LITTLE GIANT 3LG-1832-WS-P-BK Komissiózási raktárkosár 3 polc 1200 Lb. Kapacitás | AA8PBX 19G677 3LG-1832-WS-P-BKRendeljen szedőkocsit zsebbel1200 font5"1200 lbs.340 "48 "18 "€1,351.95
LITTLE GIANT 3LG-2436-WS-P-BK Komissiózási raktárkosár 3 polc 600 Lb. Kapacitás | AA8PBY 19G678 3LG-2436-WS-P-BKRendeljen szedőkocsit zsebbel600 font5"1200 lbs.340 "52 "24 "€1,604.81
LITTLE GIANT 3LG-2448-WS-P-BK Komissiózási raktárkosár 3 polc 600 Lb. Kapacitás | AA8PBZ 19G679 3LG-2448-WS-P-BKRendeljen szedőkocsit zsebbel600 font5"1200 lbs.340 "64 "24 "€1,845.01
LITTLE GIANT 5M-2448-6PH-WSP komissiózó raktárkosár 5 polc 2000 Lb. Kapacitás | AA8PCX 19G705 5M-2448-6PH-WSPTöbbpolcos megrendelés-válogató kosár2000 font6"3600 font563.5 "64 "24 "€2,992.83
LITTLE GIANT 5M-3048-6PH-WSP komissiózó raktárkosár 5 polc 2000 Lb. Kapacitás | AA8PCY 19G706 5M-3048-6PH-WSPTöbbpolcos megrendelés-válogató kosár2000 font6"3600 font563.5 "64 "30 "€3,075.59
LITTLE GIANT 5M-3060-6PH-WSP komissiózó raktárkosár 5 polc 1700 Lb. Kapacitás | AA8PCZ 19G707 5M-3060-6PH-WSPTöbbpolcos megrendelés-válogató kosár1700 font6"3600 font563.5 "76 "30 "€2,898.13
ajánlatkérés
LITTLE GIANT LG-1832-WSBRK komissiózó raktárkosár 2 polc 600 Lb. Kapacitás | AA8PFY 19G827 LG-1832-WSBRKMegrendelő kosár600 font5"1200 lbs.240 "48 "18 "€692.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT 5M-2436-6PH-WSP rendelésszedő készlet kosár 5 polc 2000 font Kapacitás
€2,544.18 /Mértékegység