LITTLE GIANT 3LG-2448-WS-P-BK Komissiózási raktárkosár 3 polc 600 Lb. Kapacitás | AA8PBZ 19G679

LITTLE GIANT 3LG-2448-WS-P-BK készletgyűjtő kosár 3 polc 600 font Kapacitás

Raktáron
Tétel: AA8PBZ Modell: 3LG-2448-WS-P-BKKereszthivatkozás: 19G679

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,845.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRendeljen szedőkocsit zsebbel
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság11.75 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleCsöves
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma3
Teljes magasság40 "
Teljes hossz64 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza48 "
Polc típusaFlush Top
Polc szélessége24 "
Polcméretek írása12 "L x 21" NY

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.4
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitás polconkéntCaster Dia.TerhelhetőségPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
LITTLE GIANT 3LG-1832-WS-P-BK Komissiózási raktárkosár 3 polc 1200 Lb. Kapacitás | AA8PBX 19G677 3LG-1832-WS-P-BKRendeljen szedőkocsit zsebbel1200 font5"1200 lbs.340 "48 "18 "€1,351.95
LITTLE GIANT 3LG-2436-WS-P-BK Komissiózási raktárkosár 3 polc 600 Lb. Kapacitás | AA8PBY 19G678 3LG-2436-WS-P-BKRendeljen szedőkocsit zsebbel600 font5"1200 lbs.340 "52 "24 "€1,604.81
LITTLE GIANT 5M-2436-6PH-WSP komissiózó raktárkosár 5 polc 2000 Lb. Kapacitás | AA8PCW 19G704 5M-2436-6PH-WSPTöbbpolcos megrendelés-válogató kosár2000 font6"3600 font563.5 "52 "24 "€2,544.18
LITTLE GIANT 5M-2448-6PH-WSP komissiózó raktárkosár 5 polc 2000 Lb. Kapacitás | AA8PCX 19G705 5M-2448-6PH-WSPTöbbpolcos megrendelés-válogató kosár2000 font6"3600 font563.5 "64 "24 "€2,992.83
LITTLE GIANT 5M-3048-6PH-WSP komissiózó raktárkosár 5 polc 2000 Lb. Kapacitás | AA8PCY 19G706 5M-3048-6PH-WSPTöbbpolcos megrendelés-válogató kosár2000 font6"3600 font563.5 "64 "30 "€3,075.59
LITTLE GIANT 5M-3060-6PH-WSP komissiózó raktárkosár 5 polc 1700 Lb. Kapacitás | AA8PCZ 19G707 5M-3060-6PH-WSPTöbbpolcos megrendelés-válogató kosár1700 font6"3600 font563.5 "76 "30 "€2,898.13
ajánlatkérés
LITTLE GIANT LG-1832-WSBRK komissiózó raktárkosár 2 polc 600 Lb. Kapacitás | AA8PFY 19G827 LG-1832-WSBRKMegrendelő kosár600 font5"1200 lbs.240 "48 "18 "€692.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT 3LG-2448-WS-P-BK készletgyűjtő kosár 3 polc 600 font Kapacitás
€1,845.01 /Mértékegység