LITTLE GIANT HE2-2460 Platform Truck Kapacitás 2000 Lb 24 x 60 | AC8AAQ 39E542

LITTLE GIANT HE2-2460 emelőkocsi teherbírás 2000 Lb 24 x 60

Raktáron
Tétel: AC8AAQ Modell: HE2-2460Kereszthivatkozás: 39E542

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,991.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2 polcos teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (4) Forgatható
Görgős kerék átmérője(2) 8 ", (4) 5"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) merev, (4) forgatható poliuretán
színekSzürke
Fedélzeti magasság10 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusFlush Deck
Fedélzet szélessége24 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Terhelhetőség2000 font
Görgőkerekek száma6
Teljes magasság58 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.5
Hajó magassága (cm)147.32
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességÁr
LITTLE GIANT HE2-1648 Platform Truck Kapacitás 2000 Lb 16 x 48 | AC8AAM 39E538 HE2-164848 "16 "48 "16 "€1,349.02
KIS ÓRIÁS HE2-1660 Platform teherautó Kapacitás 2000 Lb 16 x 60 | AC8AAN 39E539 HE2-166060 "16 "60 "16 "€1,467.62
LITTLE GIANT HE2-1672 Platform Truck Kapacitás 2000 Lb 16 x 72 | AC8AAP 39E540 HE2-167272 "16 "72 "16 "€1,430.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT HE2-2460 emelőkocsi teherbírás 2000 Lb 24 x 60
€1,991.77 /Mértékegység