Az alsó polc hossza: 50.75 " , Kapacitás: 1000 lbs. , Polconkénti kapacitás: 500 lbs. , Görgő típusa: (2) merev, (2) forgatható fékkel , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , Mélység: 40.12 " , Keret anyaga: Acél , Beltér kültér: szobai , Létra kapacitása: 350 lbs. , Hossz: 56.13 " , Terhelhetőség: 1000 lbs. , Középső polc hossza: 43 " , Elemszám: Nem , Görgők száma: 4 , Polcok száma: 3 , Lépések száma: 5 , Teljes hossz: 56.13 " , Teljes szélesség: 27.88 " , Polctávolság: 27 " , Polc magassága: 27 , Polc hossza: 50.75 " , Lépésköz: 10 " , Legfelső lépés mélysége: 5"