LITTLE GIANT HE2-1648 Platform Truck Kapacitás 2000 Lb 16 x 48 | AC8AAM 39E538

LITTLE GIANT HE2-1648 emelőkocsi teherbírás 2000 Lb 16 x 48

Raktáron
Tétel: AC8AAM Modell: HE2-1648Kereszthivatkozás: 39E538

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,257.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2 polcos teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (4) Forgatható
Görgős kerék átmérője(2) 8 ", (4) 5"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) merev, (4) forgatható poliuretán
színekSzürke
Fedélzeti magasság10 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusFlush Deck
Fedélzet szélessége16 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Terhelhetőség2000 font
Görgőkerekek száma6
Teljes magasság58 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.1
Hajó magassága (cm)147.32
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességÁr
KIS ÓRIÁS HE2-1660 Platform teherautó Kapacitás 2000 Lb 16 x 60 | AC8AAN 39E539 HE2-166060 "16 "60 "16 "€1,368.41
LITTLE GIANT HE2-1672 Platform Truck Kapacitás 2000 Lb 16 x 72 | AC8AAP 39E540 HE2-167272 "16 "72 "16 "€1,430.64
ajánlatkérés
LITTLE GIANT HE2-2460 Platform Truck Kapacitás 2000 Lb 24 x 60 | AC8AAQ 39E542 HE2-246060 "24 "60 "24 "€1,991.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT HE2-1648 emelőkocsi teherbírás 2000 Lb 16 x 48
€1,257.83 /Mértékegység