LITTLE GIANT HE2-1672 Platform Truck Kapacitás 2000 Lb 16 x 72 | AC8AAP 39E540

LITTLE GIANT HE2-1672 emelőkocsi teherbírás 2000 Lb 16 x 72

Tétel: AC8AAP Modell: HE2-1672Kereszthivatkozás: 39E540
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,731.07 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2 polcos teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (4) Forgatható
Görgős kerék átmérője(2) 8 ", (4) 5"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) merev, (4) forgatható poliuretán
színekSzürke
Fedélzeti magasság10 "
Fedélzet hossza72 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusFlush Deck
Fedélzet szélessége16 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Terhelhetőség2000 font
Görgőkerekek száma6
Teljes magasság58 "
Teljes hossz72 "
Teljes szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.4
Hajó magassága (cm)147.32
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességÁr
LITTLE GIANT HE2-1648 Platform Truck Kapacitás 2000 Lb 16 x 48 | AC8AAM 39E538 HE2-164848 "16 "48 "16 "€1,349.02
KIS ÓRIÁS HE2-1660 Platform teherautó Kapacitás 2000 Lb 16 x 60 | AC8AAN 39E539 HE2-166060 "16 "60 "16 "€1,467.62
LITTLE GIANT HE2-2460 Platform Truck Kapacitás 2000 Lb 24 x 60 | AC8AAQ 39E542 HE2-246060 "24 "60 "24 "€1,991.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT HE2-1672 emelőkocsi teherbírás 2000 Lb 16 x 72
€1,731.07 /Mértékegység