KIS ÓRIÁS AFPB-2436-5PY mobil szerszámos teherautó A-keret 36 x 24 | AA8LGT 19C142

LITTLE GIANT AFPB-2436-5PY mobil szerszámos teherautó A-keret 36 x 24

Raktáron
Tétel: AA8LGT Modell: AFPB-2436-5PYKereszthivatkozás: 19C142

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,338.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil Pegboard A Frame Truck
Caster Dia.6"
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő kerék szélessége1.25 "
színekSzürke
Fedélzet hossza36 "
Fedélzet szélessége24 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Terhelhetőség1200 lbs.
Görgők száma4
Teljes magasság56 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.725
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaTeljes hosszÁr
KIS ÓRIÁS AFPB-2448-5PY mobil szerszámos teherautó A-keret 48 x 24 | AA8LGU 19C143 AFPB-2448-5PY48 "48 "€1,775.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT AFPB-2436-5PY mobil szerszámos teherautó A-keret 36 x 24
€1,338.31 /Mértékegység