LITTLE GIANT 2LDWP-2448-10P-G Wagon Truck Perf Deck 48x24 pneumatikus kerék | AA8LGH 19C133

LITTLE GIANT 2LDWP-2448-10P-G Wagon Truck Perf Deck 48x24 pneumatikus kerék

Raktáron
Tétel: AA8LGH Modell: 2LDWP-2448-10P-GKereszthivatkozás: 19C133

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,187.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKocsi teherautó
színekZöld
ÉpítésTeljesen összeszerelt hegesztett acél
Fedélzeti magasság36 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzet szélessége24 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
Fogantyú típusaHúz
Terhelhetőség1000 font
Teljes magasság36 "
Teljes hossz50 "
Teljes szélesség24 "
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.6
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségszínekÉpítésTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességKerékátmérőKerék típusaÁr
LITTLE GIANT 2LDWP-2436-10-G Wagon Truck Perf Deck 36x24 gumi kerék | AA8LGE 19C130 2LDWP-2436-10-G1000 fontZöldTeljesen összeszerelt hegesztett acél36 "38 "24 "10 "Szilárd gumi€1,113.31
KIS ÓRIÁS 2LDWP-2436-10P-G Wagon Truck Perf Deck 36x24 Pneum Wheel | AA8LGF 19C131 2LDWP-2436-10P-G1000 fontZöldTeljesen összeszerelt hegesztett acél36 "38 "24 "10 "Pneumatikus€1,339.02
KIS ÓRIÁS CH-2448-X6-12P kombi teherautó tömör fedélzetű 48x24 légkerék | AA8LGY 19C147 CH-2448-X6-12P2000 fontSzürkeHegesztett acél22.5 "50 "24 "12 "Pneumatikus€1,241.52
KIS ÓRIÁS CSW-3048-8MR kombi teherautó tömör fedélzetű 48x30 | AA8PEA 19G741 CSW-3048-8MR2000 fontSzürkeHegesztett acél11 "48 "30 "-Öntapadó gumi€999.63
KIS ÓRIÁS CSW-3072-8MR kombi teherautó tömör fedélzetű 72x30 | AA8PEC 19G743 CSW-3072-8MR2000 fontSzürkeHegesztett acél11 "72 "30 "-Öntapadó gumi€1,267.61
ajánlatkérés
LITTLE GIANT CH-2448-X3-12P Wagon Truck 2000 Lb Pneumatikus | AG7AZU 49Y498 CH-2448-X3-12P2000 fontSzürkeTeljesen összeszerelt hegesztett acél19.5 "48 "24 "12 "Pneumatikus€1,032.80
KIS ÓRIÁS CH-3060-X3-12P Wagon Truck 2000 Lb Pneumatikus | AG7AZZ 49Y504 CH-3060-X3-12P2000 fontSzürkeTeljesen összeszerelt hegesztett acél19.5 "60 "30 "12 "Pneumatikus€1,476.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT 2LDWP-2448-10P-G Wagon Truck Perf Deck 48x24 pneumatikus kerék
€1,187.76 /Mértékegység