KIS ÓRIÁS CH-3060-X3-12P Wagon Truck 2000 Lb Pneumatikus | AG7AZZ 49Y504

LITTLE GIANT CH-3060-X3-12P Wagon Truck 2000 Lb pneumatikus

Raktáron
Tétel: AG7AZZ Típus: CH-3060-X3-12PKereszthivatkozás: 49Y504

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,476.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKocsi teherautó
színekSzürke
ÉpítésTeljesen összeszerelt hegesztett acél
Fedélzeti magasság19.5 "
Fedélzet hossza30 "
Fedélzeti típusAjak széle
Fedélzet szélessége60 "
Hosszabbított98 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
Fogantyú típusaT
Terhelhetőség2000 font
Teljes magasság19.5 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség30 "
Kerékátmérő12 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségszínekÉpítésTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességKerékátmérőKerék típusaÁr
LITTLE GIANT 2LDWP-2436-10-G Wagon Truck Perf Deck 36x24 gumi kerék | AA8LGE 19C130 2LDWP-2436-10-G1000 fontZöldTeljesen összeszerelt hegesztett acél36 "38 "24 "10 "Szilárd gumi€1,113.31
KIS ÓRIÁS 2LDWP-2436-10P-G Wagon Truck Perf Deck 36x24 Pneum Wheel | AA8LGF 19C131 2LDWP-2436-10P-G1000 fontZöldTeljesen összeszerelt hegesztett acél36 "38 "24 "10 "Pneumatikus€1,339.02
LITTLE GIANT 2LDWP-2448-10P-G Wagon Truck Perf Deck 48x24 pneumatikus kerék | AA8LGH 19C133 2LDWP-2448-10P-G1000 fontZöldTeljesen összeszerelt hegesztett acél36 "50 "24 "10 "Pneumatikus€1,187.76
KIS ÓRIÁS CH-2448-X6-12P kombi teherautó tömör fedélzetű 48x24 légkerék | AA8LGY 19C147 CH-2448-X6-12P2000 fontSzürkeHegesztett acél22.5 "50 "24 "12 "Pneumatikus€1,241.52
KIS ÓRIÁS CSW-3048-8MR kombi teherautó tömör fedélzetű 48x30 | AA8PEA 19G741 CSW-3048-8MR2000 fontSzürkeHegesztett acél11 "48 "30 "-Öntapadó gumi€999.63
KIS ÓRIÁS CSW-3072-8MR kombi teherautó tömör fedélzetű 72x30 | AA8PEC 19G743 CSW-3072-8MR2000 fontSzürkeHegesztett acél11 "72 "30 "-Öntapadó gumi€1,216.75
ajánlatkérés
LITTLE GIANT CH-2448-X3-12P Wagon Truck 2000 Lb Pneumatikus | AG7AZU 49Y498 CH-2448-X3-12P2000 fontSzürkeTeljesen összeszerelt hegesztett acél19.5 "48 "24 "12 "Pneumatikus€1,032.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT CH-3060-X3-12P Wagon Truck 2000 Lb pneumatikus
€1,476.77 /Mértékegység