MAYHEW TOOLS Die elválasztó rudak


Szűrő
Szín: Fekete , Átmérő: 3 / 4 " , Anyaga: Edzett és edzett acél , Teljes szélesség: 3.5 " , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék) , Vastagság: 3 / 4 "
StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
41280
18 "€42.50
A
41285
30 "€61.14

Die elválasztó rudak

A Mayhew vágószerszám-elválasztó rudak alkalmasak a szerszámblokkok és -lemezek leválasztására és eltávolítására autóipari és megmunkálási alkalmazásokhoz. Hegyes és ívelt végű kialakítás kombinációval rendelkeznek a szerszámblokkok szétválasztásához és eltávolításához, valamint hőkezelt edzett acélszerkezettel rendelkeznek a nagy ütésállóság érdekében. Fekete-oxid bevonattal rendelkeznek, hogy minimálisra csökkentsék a kopást a koptató hatásokkal szemben. Válasszon a 18 és 30 hüvelykes hosszban kapható szerszámelválasztó rudak széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?