LITHONIA LIGHTING EPANL 2X2 3400LM 80CRI 35K MIN10 ZTMVOLT LED Flat Panel, 31 W Max. Fixture Watt, 3500K, 3, 285 lm, 105 lm/W Lumens per Watt | CR9PZM 420V76

LITHONIA LIGHTING EPANL 2X2 3400LM 80CRI 35K MIN10 ZTMVOLT LED lapospanel, 31 W Max. Befogó watt, 3500 K, 3, 285 lm, 105 lm/W Lumen per watt

Raktáron
Cikkszám: CR9PZM Modell: EPANL 2X2 3400LM 80CRI 35K MIN10 ZTMVOLTKereszthivatkozás: 420V76

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€223.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBizottság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.751
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
LITHONIA LIGHTING EPANL 2X2 3400LM 80CRI 35K MIN10 ZTMVOLT LED lapospanel, 31 W Max. Befogó watt, 3500 K, 3, 285 lm, 105 lm/W Lumen per watt
€223.46 /Mértékegység