LITHONIA LIGHTING EPANL 1X4 4000LMHE 80CRI 35KMIN10ZTMVOLT LED Lapospanel, 31 W Max. Befogó watt, 3, 922 lm, 128 lm/W Lumen per watt | CR9PXQ 420V73

LITHONIA LIGHTING EPANL 1X4 4000LMHE 80CRI 35KMIN10ZTMVOLT LED Flat Panel, 31 W Max. Fixture Watt, 3, 922 lm, 128 lm/W Lumens per Watt

Raktáron
Tétel: CR9PXQ Típus: EPANL 1X4 4000LMHE 80CRI 35KMIN10ZTMVOLTKereszthivatkozás: 420V73

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€256.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBizottság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
LITHONIA LIGHTING CPX 1X4 ALO7 SWW7 M4 LED lapos, 2, 500 lm 3, 200 lm 4000 lm | CR9PXL 802NC8 CPX 1X4 ALO7 SWW7 M4Bizottság€232.96
LITHONIA LIGHTING EPANL 2X2 3400LMHE 80CRI 35KMIN10ZTMVOLT LED lapos panel, 26 W Max. Rögzítési watt, 3500 K, 3, 357 lm, 129 lm/W Lumen per watt | CR9PXM 420V77 EPANL 2X2 3400LMHE 80CRI 35KMIN10ZTMVOLTBizottság€217.55
LITHONIA LIGHTING EPANL 2X2 3400LMHE 80CRI 40KMIN10ZTMVOLT LED lapospanel, 26 W Max. Befogó watt, 4000K, 3, 361 lm, 130 lm/W Lumen per watt | CR9PXN 420V79 EPANL 2X2 3400LMHE 80CRI 40KMIN10ZTMVOLTBizottság€219.68
LITHONIA LIGHTING EPANL 1X4 4000LMHE 80CRI 40KMIN10ZTMVOLT LED lapospanel, 30 W Max. Befogó watt, 3, 857 lm, 127 lm/W Lumen per watt | CR9PXP 420V75 EPANL 1X4 4000LMHE 80CRI 40KMIN10ZTMVOLTBizottság€279.70
LITHONIA LIGHTING EPANL 2X2 3400LM 80CRI 40K MIN10 ZTMVOLT LED Lapospanel, 31 W Max. Befogó watt, 4000K, 3, 270 lm, 107 lm/W Lumen per watt | CR9PXR 420V78 EPANL 2X2 3400LM 80CRI 40K MIN10 ZTMVOLTBizottság€209.48
LITHONIA LIGHTING EPANL 2X4 4000LMHE 80CRI 40KMIN10ZTMVOLT LED lapospanel, 31 W Max. Befogó watt, 4000K, 4, 013 lm, 131 lm/W Lumen per watt | CR9PXT 420V83 EPANL 2X4 4000LMHE 80CRI 40KMIN10ZTMVOLTBizottság€326.32
LITHONIA LIGHTING CPX 2X2 3200LM 35K M4 LED lapospanel, 31.5 W Max. Lámpa Watt, 3500K, 3, 555 lm, 1 T8 lámpa | CR9PXU 60VY87 CPX 2X2 3200LM 35K M4Bizottság€157.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING EPANL 1X4 4000LMHE 80CRI 35KMIN10ZTMVOLT LED Flat Panel, 31 W Max. Fixture Watt, 3, 922 lm, 128 lm/W Lumens per Watt
€256.22 /Mértékegység