A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Alap magasság: 1.75 " , Alap hossza: 44.75 " , Alap szélesség: 44.75 " , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , Penge átm.: 36 " , CFM @ 0.375-In. SP: 13,659 , CFM tartomány: 9954 a 19,211 , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Ház anyaga: Galvanizált acél , Max. Bemeneti hőmérséklet: 120 ° F , Szerelési hely: Tető , Teljes átm.: 46 " , Teljes magasság: 33 " , propeller átm.: 36 " , Légcsavar anyaga: Acél , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Fordulatszám tartomány: 357 a 689 , Tengely átm. Nyélvég: 1" , Szabályozható sebesség: Nem
Kipufogó nyílások, 36 hüvelyk
A Dayton elszívó ventilátorokat ipari helyiségekben, gyártási létesítményekben, raktárakban, öntödékben és laboratóriumokban használják. Belső pillangó csappantyúkkal vannak ellátva, amelyek megakadályozzák a nemkívánatos visszahúzódásokat, és mágneses reteszekkel, amelyek csökkentik a csappantyú csapkodását. Ezek a szellőzők rendkívül ellenállnak az időjárásnak, és nagy teherbírású horganyzott acél házzal rendelkeznek a kiváló szilárdság érdekében. Vannak kovácsolt acél propellereik is, éles dőlésszögű lapátokkal, hogy alacsony zajszintet hozzanak létre.