LIBERTY PUMPS P382LE41 szennyvízcsomag 4/10 LE 115v 12amper | AC3VMQ 2WMP2

LIBERTY PUMPS P382LE41 szennyvízcsomag 4/10 LE 115v 12amper

Raktáron
Tétel: AC3VMQ Modell: P382LE41Kereszthivatkozás: 2WMP2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,413.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSimplex szennyvízrendszer
erősítők12
Medence kapacitása41 gal.
Medence magassága24 "
Medence anyagapolietilén
Kábel bemenetGumi csatorna tömítés
Vezetékhossz10 láb.
Vezeték mérete16 nyomtáv, 3 karmester
FedőanyagSzerkezeti hab
GPM víz @ 10 Ft. a feje99
GPM víz @ 15 Ft. a feje65
GPM víz @ 20 Ft. a feje9
GPM víz @ 5 Ft. a feje122
HP4/10
Hz60
Beömlőnyílás4"
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Maximális fej21 ft.
Motor fordulatszám1750
Kivezetés2"
Fázis1
RPM1750
kapcsolóSzéles szögű Piggy-Back
típusGrade alatt
Nyílás2"
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.84
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Medence Dia. (24 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Fej összesen (94)
    • GPM @ 17 Ft. Fej összesen (30)
    • IAPMO jóváhagyva (nem)
    • NEMA kezdőkód (G)

Termékváltozatok

TermékekModellRPMGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 15 Ft. a fejeGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeHPMaximális fejMotor fordulatszámÁr
LIBERTY SZIVATTYÚK P382LE51 Szennyvízcsomag 1/2 LE 115v 12amper | AC3VMR 2WMP3 P382LE51172511892551401/224 ft.1725€1,562.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS P382LE41 szennyvízcsomag 4/10 LE 115v 12amper
€1,413.50 /Mértékegység