Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GLEASON FRT-05 Festoon kábel-/tömlőtartó 0.60-0.94 | AA2URC 11C383

GLEASON FRT-05 Festoon Kábel/tömlőtartó 0.60-0.94

Raktáron
Tétel: AA2URC Modell: FRT-05Kereszthivatkozás: 11C383

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€69.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFestoon kábel- / tömlőtartó
Kábel mérete0.60–0.94 ”
KábeltípusRound
Kocsik száma1
Kocsi kapacitása (font)15
típusDrótkötél rendszer 3/16 "- 3/8" OD-hez
KerékNejlon
Kerék futómű átmérője1/2 hüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8431491010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méretetípusÁr
GLEASON FRT-06 Festoon kábel-/tömlőtartó 0.95-1.25 | AA2URD 11C384 FRT-060.95–1.25 ”Drótkötél rendszer€71.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GLEASON FRT-05 Festoon Kábel/tömlőtartó 0.60-0.94
€69.76 /Mértékegység