LIBERTY SZIVATTYÚK P382LE51 Szennyvízcsomag 1/2 LE 115v 12amper | AC3VMR 2WMP3

LIBERTY PUMPS P382LE51 szennyvízcsomag 1/2 LE 115v 12amper

Raktáron
Tétel: AC3VMR Modell: P382LE51Kereszthivatkozás: 2WMP3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,562.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSimplex szennyvízrendszer
erősítők12
Medence kapacitása41 gal.
Medence magassága24 "
Medence anyagapolietilén
Kábel bemenetGumi csatorna tömítés
Vezetékhossz10 láb.
Vezeték mérete16 nyomtáv, 3 karmester
FedőanyagSzerkezeti hab
GPM víz @ 10 Ft. a feje118
GPM víz @ 15 Ft. a feje92
GPM víz @ 20 Ft. a feje55
GPM víz @ 5 Ft. a feje140
HP1/2
Hz60
Beömlőnyílás4"
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Maximális fej24 ft.
Motor fordulatszám1725
Kivezetés2"
Fázis1
RPM1725
kapcsolóSzéles szögű Piggy-Back
típusGrade alatt
Nyílás2"
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.48
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Medence Dia. (24 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Fej összesen (100)
    • GPM @ 17 Ft. Fej összesen (68)
    • GPM víz @ 22 Ft. a feje (30)
    • IAPMO jóváhagyva (nem)
    • NEMA kezdőkód (F)

Termékváltozatok

TermékekModellRPMGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 15 Ft. a fejeGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeHPMaximális fejMotor fordulatszámÁr
LIBERTY PUMPS P382LE41 szennyvízcsomag 4/10 LE 115v 12amper | AC3VMQ 2WMP2 P382LE411750996591224/1021 ft.1750€1,413.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS P382LE51 szennyvízcsomag 1/2 LE 115v 12amper
€1,562.09 /Mértékegység