DYNABRADE 12,000 XNUMX fordulat / perc szabad sebességű lég sarokcsiszoló


Szűrő
Légbevezető: 3 / 8 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 10.75 , CFM @ Teljes terhelés: 43 , Kötelesség: Nehéz, súlyos , Kipufogó: Forgó , Szabad sebesség: 12,000 rpm , Fogantyú anyaga: Alumínium gumifogantyúval , HP: 1.3 , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Teljes hossz: 10 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
52632
4.5 "€1,431.44
B
52633
5"€1,350.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?