Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEONARD VALVE TA-300-LF vészkeverő szeleprendszer | AF4UVT 9L436

LEONARD VALVE TA-300-LF vészkeverő szeleprendszer

Raktáron
Tétel: AF4UVT Modell: TA-300-LFKereszthivatkozás: 9L436
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
€817.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészkeverő szelep
test anyagaBronz
TeljesítésÓlommentes, ASSE 1071
Áramlási sebesség2-9 gpm
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)34 fok F
Bemeneti hőmérséklet (forró)90 fok F
Bemeneti típusPulóverek
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusCsavarmenetes
Teljes magasság8"
Teljes szélesség6"
Temp. Hatótávolság60 fok és 90 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusTeljes magasságTeljes szélességÁr
LEONARD VALVE TM-800-LF Áztató/kombinált zuhany | AF3PCK 8AD43 TM-800-LF3-56 gpm1"NPT1"NPT11 "14 "€1,765.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEONARD VALVE TA-300-LF vészkeverő szeleprendszer
€817.39 /Mértékegység