LEONARD VALVE TM-800-LF Áztató/kombinált zuhany | AF3PCK 8AD43

LEONARD VALVE TM-800-LF Áztató/kombinált zuhany

Raktáron
Tétel: AF3PCK Modell: TM-800-LFKereszthivatkozás: 8AD43

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,765.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészkeverő szelep
test anyagaBronz
TeljesítésÓlommentes, ASSE 1071
Áramlási sebesség3-56 gpm
Bemeneti méret1"
Bemeneti hőmérséklet (hideg)34 fok F
Bemeneti hőmérséklet (forró)90 fok F
Bemeneti típusNPT
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNPT
Teljes magasság11 "
Teljes szélesség14 "
Temp. Hatótávolság60 fok és 90 fok F között
típusEgyszeri vagy többszörös áztató/kombinált zuhany

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.6275
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusTeljes magasságTeljes szélességÁr
LEONARD VALVE TA-300-LF vészkeverő szeleprendszer | AF4UVT 9L436 TA-300-LF2-9 gpm1 / 2 "Pulóverek1 / 2 "Csavarmenetes8"6"€817.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEONARD VALVE TM-800-LF Áztató/kombinált zuhany
€1,765.18 /Mértékegység