Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3148 56 14 menetes Y dugó 1/4 hüvelykes külső átmérő Psi 290 - 10 db-os csomag | AB2WWU 1PFE4

LEGRIS 3148 56 14 menetes Y dugó 1/4 hüvelykes külső átmérő Psi 290 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2WWU Modell: 3148 56 14Kereszthivatkozás: 1PFE4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€182.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Y adapter
AlapanyagMűanyag / fém kombináció
test anyagaÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgaréz
színekFekete
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret14mm
Max. Nyomás290 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7412200035
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretTételCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3148 04 14 menetes Y dugó 5/32 hüvelykes külső átmérő Psi 290 - 10 db-os csomag | AB2WWT 1PFE2 +3148 04 14 XNUMXCső x MNPT14mmFérfi Y adapter1 / 4 "5 / 32 "10€203.53
LEGRIS 3148 60 14 Menetes Y dugó 3/8 hüvelykes külső átmérő Psi 290 - 10 darabos csomag | AB2WXY 1PFV7 +3148 60 14 XNUMXCső x MNPT17mmY adapter1 / 4 "3 / 8 "10€244.36
LEGRIS 3148 60 18 menetes Y dugó, 3/8 hüvelykes külső átmérő Psi 290 - 10 db-os csomag | AB2WXZ 1PFV8 +3148 60 18 XNUMXCső x MNPT18mmFérfi Y adapter3 / 8 "3 / 8 "10€301.52
LEGRIS 3148 53 11 Y csatlakozó 1/8 Odx1 / 8 Npt menet - 10 darabos csomag | AE7BVB 5WRZ4 +3148 53 11 XNUMXCső11mmFérfi Y adapter1 / 8 "1 / 8 "10€265.16
LEGRIS 3148 04 11 Wye adapter, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 5/32 hüvelykes cső külső átmérőjű, 10 Pk | CJ3VMK 1PFE1 +3148 04 11 XNUMX--Y adapter--10€181.89
LEGRIS 3158 06 13 Wye adapter, MBSPP x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 6 mm-es cső külső átmérőjű, fekete, 10 db | CJ3VML 1DEJ3 +3158 06 13 XNUMX--Y adapter--10€216.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3148 56 14 menetes Y dugó 1/4 hüvelykes külső átmérő Psi 290 - 10 db-os csomag
€182.83 /csomag