Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3104 56 53 Union Tee cső 1/4 x 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7WUY 4GXJ8

LEGRIS 3104 56 53 Union Tee Tube 1/4 x 1/8 hüvelykes – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD7WUY Modell: 3104 56 53Kereszthivatkozás: 4GXJ8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€185.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Tee
AlapanyagMűanyag
test anyagaÜveggel töltött nylon
színekFekete
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás290 psi
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret1 / 4 "x 1 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3917400090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3104 14 00 Union Tee külső átmérő 14mm - PK10 | AA9HLC 1DED7 +3104 14 00 XNUMXMűanyagÜveggel töltött nylon-4 foktól 175 fokig F14mm10€463.62
LEGRIS 3104 53 00 Union Tee 1/8" külső átmérő 290 PSI - PK10 | AB2WVA 1PEU5 +3104 53 00 XNUMXMűanyagÜveggel töltött nylon-4 foktól 175 fokig F1 / 8 "10€148.96
LEGRIS 3104 56 00 Union Tee 1/4" külső átmérő 290 PSI - PK10 | AB2WVB 1PEU6 +3104 56 00 XNUMXMűanyagÜveggel töltött nylon-4 foktól 175 fokig F1 / 4 "10€129.51
LEGRIS 3104 60 00 Union Tee 3/8 tubus nylon - 10 db-os csomag | AB2WVC 1PEU7 +3104 60 00 XNUMXMűanyagÜveggel töltött nylon-4 foktól 175 fokig F3 / 8 "10€171.63
LEGRIS 3604 08 00 Union Tee Tube 5/16" vagy 8mm sárgaréz | AD3JWN 3ZNL7 +3604 08 00 XNUMXFémNikkelezett sárgaréz-4 foktól 302 fokig F5/16 "vagy 8 mm1€37.55
LEGRIS 3104 60 56 Union Tee cső 3/8 x 1/4" - PK10 | AD7WUZ 4GXK2 +3104 60 56 XNUMXMűanyagÜveggel töltött nylon-4 foktól 175 fokig F3 / 8 "x 1 / 4"10€226.04
LEGRIS 3104 04 00 Union Tee, Push-to-Connect x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 10 Pk | CJ3RKT 1PEU3 +3104 04 00 XNUMX----10€110.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3104 56 53 Union Tee Tube 1/4 x 1/8 hüvelykes – 10 db-os csomag
€185.24 /csomag