Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3604 08 00 Union Tee cső 5/16 vagy 8mm sárgaréz | AD3JWN 3ZNL7

LEGRIS 3604 08 00 Union Tee Tube 5/16" vagy 8mm sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD3JWN Modell: 3604 08 00Kereszthivatkozás: 3ZNL7
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
€32.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Tee
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagFKM
Max. Nyomás290 psi
Csőméret5 / 16 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 302 fokig F
Csőméret5/16 "vagy 8 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7412200045
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3104 14 00 Union Tee külső átmérő 14mm - PK10 | AA9HLC 1DED7 +3104 14 00 XNUMXMűanyagÜveggel töltött nylon-4 foktól 175 fokig F14mm10€459.06
LEGRIS 3104 53 00 Union Tee 1/8" külső átmérő 290 PSI - PK10 | AB2WVA 1PEU5 +3104 53 00 XNUMXMűanyagÜveggel töltött nylon-4 foktól 175 fokig F1 / 8 "10€146.83
LEGRIS 3104 56 00 Union Tee 1/4" külső átmérő 290 PSI - PK10 | AB2WVB 1PEU6 +3104 56 00 XNUMXMűanyagÜveggel töltött nylon-4 foktól 175 fokig F1 / 4 "10€127.47
LEGRIS 3104 60 00 Union Tee 3/8 tubus nylon - 10 db-os csomag | AB2WVC 1PEU7 +3104 60 00 XNUMXMűanyagÜveggel töltött nylon-4 foktól 175 fokig F3 / 8 "10€168.58
LEGRIS 3104 56 53 Union Tee cső 1/4 x 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7WUY 4GXJ8 +3104 56 53 XNUMXMűanyagÜveggel töltött nylon-4 foktól 175 fokig F1 / 4 "x 1 / 8"10€175.57
LEGRIS 3104 60 56 Union Tee cső 3/8 x 1/4" - PK10 | AD7WUZ 4GXK2 +3104 60 56 XNUMXMűanyagÜveggel töltött nylon-4 foktól 175 fokig F3 / 8 "x 1 / 4"10€224.20
LEGRIS 3104 04 00 Union Tee, Push-to-Connect x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 10 Pk | CJ3RKT 1PEU3 +3104 04 00 XNUMX----10€90.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3604 08 00 Union Tee Tube 5/16" vagy 8mm sárgaréz
€32.59 /Mértékegység