HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2 pólusú billenőkapcsolók, 20A, Hubbell-PRO sorozat


Szűrő
Jelenlegi értékelés: 20 A , Magasság: 1.83 " , Hossz: 4.18 " , Pólusok száma: 2 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Névleges feszültség: 120-277 VAC , Vezeték mérete: # 14 AWG - # 10 AWG
StílusModellszínekConnectivitySzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1222PWAL
MandulaElőkábelezett1.3 "€25.36
B
1222PWBK
FeketeElőkábelezett1.3 "€25.36
C
1222BK
FeketeHátsó és oldalsó vezetékes1.49 "€27.70
D
1222B
barnaHátsó és oldalsó vezetékes1.49 "€27.70
E
1222PWB
barnaElőkábelezett1.3 "€25.36
F
1222PWGY
SzürkeElőkábelezett1.3 "€25.36
G
1222GY
SzürkeHátsó és oldalsó vezetékes1.49 "€27.70
H
1222I
ElefántcsontHátsó és oldalsó vezetékes1.49 "€27.70
I
1222PWI
ElefántcsontElőkábelezett1.3 "€25.36
J
1222LA
Könnyű mandulaHátsó és oldalsó vezetékes1.49 "€27.70
K
1222PWLA
Könnyű mandulaElőkábelezett1.3 "€25.36
L
1222R
PirosHátsó és oldalsó vezetékes1.49 "€27.70
M
1222PWR
PirosElőkábelezett1.3 "€25.36
N
1222PWW
fehérElőkábelezett1.3 "€25.36
O
1222W
fehérHátsó és oldalsó vezetékes1.49 "€27.70

2 pólusú billenőkapcsolók, 20A, Hubbell-PRO sorozat

Hubbell Wiring Device-Kellems A Hubbell-PRO sorozatú billenőkapcsolók ideálisak két különálló áramkör egyidejű vezérlésére építőipari és ipari alkalmazásokban. Hátsó és oldalsó vezetékes vagy előhuzalozott kialakításúak a vezetékek csatlakoztatásának optimalizálása érdekében. Ezek a 20A-es kapcsolók hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek, horganyzott acélhíddal, nylon kapcsolóval és ezüstötvözet érintkezőkkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Válasszon a kapcsolók széles kínálatából, elefántcsont, szürke, világos mandula, mandula, barna, piros, fehér és fekete színben.
Raptor Supplies is kínál 3 irányú kapcsoló ugyanabból a sorozatból egy elektromos lámpatest vezérléséhez 2 különböző helyről.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?