Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRAND PS5369XGCM földfigyelő csatlakozó 5-20r 20a | AB2WZA 1PGK4

LEGRAND PS5369XGCM földfigyelő csatlakozó 5-20r 20a

Raktáron
Tétel: AB2WZA Típus: PS5369XGCMKereszthivatkozás: 1PGK4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€63.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldi folytonosságot figyelő csatlakozó
erősítők20A
AntimikrobiálisNem
színekBlack / White
Vezeték mérete0.230–0.720 ”
FokozatLeírás
IP besorolás20
AnyagNejlon
NEMA konfiguráció5-20R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Feszültség125 VAC
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8536694020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nedvesség-, por- és időjárásálló
    • Almárka: PASS ÉS SEYMOUR

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkNEMA konfigurációFeszültségÁr
LEGRAND PS5469XGCM földfigyelő csatlakozó 6-20r 20a | AB2WZB 1PGK5 PS5469XGCM20A6-20R250 VAC€68.24
LEGRAND PS5669XGCM földfigyelő csatlakozó 6-15r 15a | AB2WZC 1PGK6 PS5669XGCM15A6-15R250 VAC€110.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRAND PS5369XGCM földfigyelő csatlakozó 5-20r 20a
€63.51 /Mértékegység