Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRAND PS5469XGCM földfigyelő csatlakozó 6-20r 20a | AB2WZB 1PGK5

LEGRAND PS5469XGCM földfigyelő csatlakozó 6-20r 20a

Raktáron
Tétel: AB2WZB Típus: PS5469XGCMKereszthivatkozás: 1PGK5

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€70.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldi folytonosságot figyelő csatlakozó
erősítők20A
AntimikrobiálisNem
színekBlack / White
Vezeték mérete0.230–0.720 ”
FokozatLeírás
IP besorolás20
AnyagNejlon
NEMA konfiguráció6-20R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Feszültség250 VAC
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8536694050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nedvesség-, por- és időjárásálló
    • Almárka: PASS ÉS SEYMOUR

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkNEMA konfigurációFeszültségÁr
LEGRAND PS5369XGCM földfigyelő csatlakozó 5-20r 20a | AB2WZA 1PGK4 PS5369XGCM20A5-20R125 VAC€65.75
LEGRAND PS5669XGCM földfigyelő csatlakozó 6-15r 15a | AB2WZC 1PGK6 PS5669XGCM15A6-15R250 VAC€109.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRAND PS5469XGCM földfigyelő csatlakozó 6-20r 20a
€70.12 /Mértékegység