LEGRAND

Szűrő

Elektromos

Szivattyúk

Flotta és járműkarbantartás

Elektromos Szűrő

Dugók és tartályokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos fali lemezek

    RoHS-kompatibilis, rozsdamentes acél fali kapcsolólapok vízszintes billenőnyílással és porálló zárófedéllel; ideális kemény használatú és korrozív alkalmazásokhoz

  • Dugó és csatlakozó csizma

    RoHS-kompatibilis összeszerelő szerszámok soros csatlakozókkal való használatra; illeszkedik a Legrand 16-os sorozatú dugókhoz, és tartós acélszerkezettel rendelkezik sárgaréz vezetékekkel

  • Egypólusú eszközök

    RoHS-kompatibilis és 3R NEMA-minősítésű dupla- és hármas csatlakozók és kábelezett párhuzamos pólók. Kúpos orrú kialakítású, és 300 AC / 400 DC névleges áramerősséggel rendelkezik. Szögletes foglalatok is kaphatók

  • Egyenes pengés csatlakozók

    Ideális vezetékek lezárására az egyszerű csatlakoztatáshoz/leválasztáshoz egészségügyi és gyártási létesítményekben. Egyes modellek nikkelezett érintkezőkkel és rozsdamentes acél vasalattal rendelkeznek a maximális vezetőképesség és tartósság érdekében.

  • Egyenes pengedugók

    A tápellátás állapotának és a földelés folytonosságának jelzésére tervezték gyártóüzemekben és automatizált létesítményekben. Belső porvédő a kivezetések szennyeződésmentes megőrzéséhez és süllyesztett zsinórmarkolat csavar a csavarhúzó elcsúszásának csökkentése érdekében. 15 és 20 A-es változatban kapható

  • Twist Lock csatlakozók

    Ideális élelmiszer- és italfeldolgozó létesítményekben és gyártóüzemekben lévő elektromos berendezések és gépek áramellátására. Egyes modellek hőre lágyuló elasztomer szerkezettel rendelkeznek, hogy megakadályozzák az olajok, vegyszerek és folyadékok bejutását a házba

  • Csavaros záródugók

    Aljzatokhoz való csatlakoztatásra tervezték elektromos berendezések és ipari gépek áramellátására. Egyes modellek nagy bordákkal rendelkeznek a kiváló tapadás érdekében, és nikkelezett pengék a korrózióállóság érdekében

  • Twist Lock edények

    Alkalmas reteszelő dugókhoz való csatlakoztatásra, nagy kereskedelmi létesítmények gépeinek és berendezéseinek áramellátásához. Egyes modellek felületre szerelhető kialakítással rendelkeznek, hogy megakadályozzák a kilazulást és a nem kívánt játékot

  • Kombinált eszközök bekötése

    Ideális berendezések BE/KI kapcsolásához áramelosztási és gyártási alkalmazásokban. Könnyen hozzáférhető, leválasztható közös / külön betáplálás a felhasználó kényelméért és beépített földelő csatlakozás a nagyobb biztonság érdekében

Versenypályák és kiegészítőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Előszerelt versenypályák

    Kompakt, alacsony profilú acél kialakítással rendelkezik a minimális helyigény érdekében, és akár 12 aljzattal (egyenként 15 A) rendelkezik. Kapható 120 és 125 V-os változatban, 6 láb hosszúságig

  • Versenypálya szerelvények

    UL-listás, rozsdamentes acél végszerelvények Legrand 2000-es sorozatú futópályákhoz, páncélozott kábelcsatlakozókhoz és védőcsövekhez. Fehér színben, natúr kivitelben kapható

  • Versenypályák

Elektromos dobozokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Időjárásálló dobozborítók

    Az elektromos burkolatok foglalatainak letakarására tervezték, hogy megakadályozzák a por, nedvesség és szennyeződések bejutását. Nylon konstrukció a törés/repedés ellen. Támogatja a függőleges és vízszintes szerelési helyzeteket

  • Időjárásálló dobozok

    Alkalmas elektromos aljzatok elhelyezésére elektromos berendezések és gépek áramellátására. Hőre lágyuló elasztomer konstrukció a hajlításnak / törésnek ellenálló és hordozható kialakítás a könnyű használat érdekében

KapcsolókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Fali kapcsolók

    Ideális elektromos berendezések BE/KI kapcsolásához gyártási, automatizálási és termelő létesítményekben. Hátsó és oldalsó huzalozási kialakítás a vezetékek zűrzavarának megelőzésére és billenőkapcsolós működés a szikramentes működés érdekében

A LEGRAND-ról

A Legrand világelső az elektromos, otthoni automatizálási, valamint kábel- és világításirányítási rendszerek tervezésében a kereskedelmi, vendéglátó-ipari és ipari szektorok számára. A Legrand katalógus fali lemezeket, előre huzalozott futópályákat és szerelvényeket, egyenes penge- és csavarzárdugókat és csatlakozókat, elektromos kapcsolókat és tartozékokat tartalmaz. A Legrand előrehuzalozott acél futópályái 15 A-es aljzatokkal (max. 12 egységig) rendelkeznek, és kompakt, alacsony profilú megjelenést biztosítanak a minimális helyigény érdekében, valamint egy- és kétsoros dobozok. A vállalat számos nagy teherbírású fali kapcsolót és aljzatot (beleértve a megvilágított és zárható fali kapcsolókat is) kínál veszélyes területeken való használatra, különböző anyagokban, NEMA konfigurációkban, áram-/feszültség-kapacitásokban és csatlakozási méretekben. Válasszon a Legrand termékek széles kínálatából Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek