Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGACY L1175L-GRA zsírpisztoly pisztoly markolat fogantyú 7000 Psi | AA6RMV 14R878

LEGACY L1175L-GRA zsírzópisztoly pisztoly markolata 7000 Psi

Raktáron
Tétel: AA6RMV Modell: L1175L-GRAKereszthivatkozás: 14R878
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
€113.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrease Gun
Ömlesztett kapacitás16 oz.
Patron kapacitása14-1 / 2 oz.
ZsírfegyvertöltésPatron, ömlesztett, töltő szivattyú
Zsírpisztoly fogantyú stílusaPisztoly markolat
Tömlő hossza12 "
Max. Üzemi nyomás7000 psi
Fúvóka hosszabbító típusaRugalmas tömlő
Stroke 1 oz-ért. Kimenet30
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Szerszám hossza15.25 "
Cső színSzürke
CsőanyagFém
Volumen per stroke0.03 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.42
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8479899899
Származási országCN

Termék részletek:

    • Változtatható löket / Teljes löket (Változó löket)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaMax. Üzemi nyomásÁr
LEGACY L1148L-GRA zsírpisztoly kar fogantyú 10000 Psi | AA6RMW 14R879 L1148L-GRA18 "10,000 psi€161.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY L1175L-GRA zsírzópisztoly pisztoly markolata 7000 Psi
€113.84 /Mértékegység