Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGACY L1148L-GRA zsírpisztoly kar fogantyú 10000 Psi | AA6RMW 14R879

LEGACY L1148L-GRA zsírzópisztoly kar fogantyúja 10000 Psi

Raktáron
Tétel: AA6RMW Modell: L1148L-GRAKereszthivatkozás: 14R879

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€161.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrease Gun
Ömlesztett kapacitás16 oz.
Patron kapacitása14-1 / 2 oz.
ZsírfegyvertöltésPatron, ömlesztett, töltő szivattyú
Zsírpisztoly fogantyú stílusaFogantyú
Tömlő hossza18 "
Max. Üzemi nyomás10,000 psi
Fúvóka hosszabbító típusaMerev cső és flexibilis tömlő
Csőhossz6"
Stroke 1 oz-ért. Kimenet25
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Szerszám hossza15.25 "
Cső színSzürke
CsőanyagFém
Volumen per stroke0.04 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8479899899
Származási országCN

Termék részletek:

    • Változtatható löket / teljes löket (teljes löket)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaMax. Üzemi nyomásÁr
LEGACY L1175L-GRA zsírpisztoly pisztoly markolat fogantyú 7000 Psi | AA6RMV 14R878 L1175L-GRA12 "7000 psi€113.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY L1148L-GRA zsírzópisztoly kar fogantyúja 10000 Psi
€161.16 /Mértékegység