MASTER LOCK Kombinált lakatok


Szűrő
Test színe: Ezüst , Test átm.: 1 7 / 8 " , Kulcstípus: Kombináció , Számjegyek száma: Három szám , Kulcsok száma: 1 , Biztonsági szint: Általános biztonság , Béklyó típusa: Szabványos bilincs , Alak: Round
StílusModellBilincs Dia.Testmagasságtest anyagaBilincsmagasságBilincs anyagaBilincsszélességTestnevelésTest vastagságaÁr (ÁFA nélkül)
A
1177
3 / 8 "1 15 / 16 "Sárgaréz1 1 / 16 "Bór-karbid15 / 16 "Négyszögletes1.25 "€57.74
B
1175D
3 / 8 "1 15 / 16 "Sárgaréz1 1 / 16 "Bór-karbid15 / 16 "Négyszögletes1.25 "€50.42
B
1175DLH
3 / 8 "1 15 / 16 "Sárgaréz2 1 / 16 "Bór-karbid15 / 16 "Négyszögletes1.25 "€57.41
C
175
5 / 16 "-Sárgaréz1"Edzett acél1"Round15 / 16 "€42.05
D
975DLHCOM
5 / 16 "-Sárgaréz2"Edzett acél1"Négyszögletes-€47.21
E
179LH
5 / 16 "-Acél2.25 "Edzett acél1"Négyszögletes-€25.38
F
175LH
5 / 16 "-Sárgaréz2.25 "Edzett acél1"Négyszögletes15 / 16 "€52.07
G
1525BLU
9 / 32 "1 57 / 64 "Rozsdamentes acél-Edzett acél--3 / 4 "€19.61
ajánlatkérés
H
1502BLU
9 / 32 "-Rozsdamentes acél3 / 4 "Edzett acél13 / 16 "Round3 / 4 "€16.74
I
1525
9 / 32 "-Rozsdamentes acél-Edzett acél--3 / 4 "€19.92
ajánlatkérés
J
1502
9 / 32 "-Rozsdamentes acél3 / 4 "Edzett acél13 / 16 "Round3 / 4 "€16.98

Kombinált lakatok

A Master Lock kombinált lakatokat úgy tervezték, hogy a tárolószekrényeket, szerszámokat és felszereléseket rögzítsék a szabadalmaztatott BlockGuard Anti-Shim technológia segítségével a lopás és vandalizmus megelőzésére. Ezek az egységek 3 számból álló tárcsázó mechanizmussal rendelkeznek, amely 10000 XNUMX lehetséges kombinációs beállítást tesz lehetővé, és egyedülálló automatikus kódolási funkcióval rendelkezik, amely a zár kinyitása után forgatja a tárcsát, ezáltal megakadályozza a hozzáférési kód láthatóságát. Edzett acél kengyellel rendelkeznek, amely extra vágásállóságot biztosít, és duplán megerősített rozsdamentes acél burkolattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a zord körülményeknek. Válasszon ezeknek a termékeknek a széles választékából, amelyek fekete és kék számlap színben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?