Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 07620-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 1/2 hüvelykes horgony átm., 316Ss, 50PK | CG6MLD 448L86

DEWALT 07620-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 50PK

Raktáron
Cikk: CG6MLD Típus: 07620-PWRKereszthivatkozás: 448L86
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
€874.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza2 3 / 4 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba2 1 / 4 "
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Fokozat316
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága1 / 2 "
Min. Beágyazás2 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza1 3 / 8
Menetméret1 / 2-13
Végső nyírás (Lb.)6,800 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6,800
Végső feszültség (font)6,540 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5,560
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.365
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07620-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 50PK
€874.32 /csomag