Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGACY AG32-BG légpuska fekete 120 psi 17 hossz | AB2AYB 1KUC1

LEGACY AG32-BG légpisztoly fekete 120 psi 17 hossz

Raktáron
Tétel: AB2AYB Modell: AG32-BGKereszthivatkozás: 1KUC1
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
€63.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás13 scfm
test anyagaNejlon
TestnevelésPisztoly markolat
színekFekete
Bővítmény mérete12 "
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Max. dBA87
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaBiztonság
Fúvóka hossza12 "
Kimeneti méret1/8 "(F) NPT
teljesítmény90 psi
Teljes hossz17 "
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8424209000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztástest anyagaTestnevelésszínekMax. Bemeneti nyomásteljesítményTeljes hosszÁr
LEGACY AG16-BG légpuska króm 150 psi | AB2AYD 1KUD8 AG16-BG8 scfmKrómozott alumíniumSorbankróm150 psi90 psi4.25 "€42.76
LEGACY AG2-10 légpisztoly 110 Psi 12-1/2 - 17-1/2 hüvelyk hosszúság | AB2AYE 1KUF2 AG2-1013 scfmNejlonPisztoly markolatFekete110 psi70 psi12 1/2 "- 17 1/2"€3.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY AG32-BG légpisztoly fekete 120 psi 17 hossz
€63.75 /Mértékegység