Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.100.0550 Hex Head Cap Screw 1-8X5-1/2 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8HNJ 38TN97

GRAINGER N04100.100.0550 Hatlapfejű csavar, 1-8X5-1/2, 8. osztályú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8HNJ Modell: N04100.100.0550Kereszthivatkozás: 38TN97

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€94.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz5.5 "
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2886
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.100.0550 Hatlapfejű csavar, 1-8X5-1/2, 8. osztályú, sima acél, 5PK
€94.77 /csomag