Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGACY AG16-BG légpuska króm 150 psi | AB2AYD 1KUD8

LEGACY AG16-BG króm légpuska 150 psi

Raktáron
Tétel: AB2AYD Modell: AG16-BGKereszthivatkozás: 1KUD8
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
€42.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás8 scfm
test anyagaKrómozott alumínium
TestnevelésSorban
színekkróm
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Max. dBA87
Max. Bemeneti nyomás150 psi
fúvókaSzabotázs elleni védelem
Fúvóka hossza1"
Kimeneti méret1/8 "(F) NPT
teljesítmény90 psi
Teljes hossz4.25 "
ravaszGomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8424209000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztástest anyagaTestnevelésszínekMax. Bemeneti nyomásteljesítményTeljes hosszÁr
LEGACY AG32-BG légpuska fekete 120 psi 17 hossz | AB2AYB 1KUC1 AG32-BG13 scfmNejlonPisztoly markolatFekete120 psi90 psi17 "€63.75
LEGACY AG2-10 légpisztoly 110 Psi 12-1/2 - 17-1/2 hüvelyk hosszúság | AB2AYE 1KUF2 AG2-1013 scfmNejlonPisztoly markolatFekete110 psi70 psi12 1/2 "- 17 1/2"€3.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY AG16-BG króm légpuska 150 psi
€42.76 /Mértékegység