Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGACY AG2-10 légpisztoly 110 Psi 12-1/2 - 17-1/2 hüvelyk hosszúság | AB2AYE 1KUF2

LEGACY AG2-10 légpisztoly 110 Psi 12-1/2 - 17-1/2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AB2AYE Modell: AG2-10Kereszthivatkozás: 1KUF2
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
€3.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás13 scfm
test anyagaNejlon
TestnevelésPisztoly markolat
színekFekete
Bővítmény mérete6"
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Max. dBA87
Max. Bemeneti nyomás110 psi
fúvókaGumi hegy
Fúvóka hossza7 / 8 "
teljesítmény70 psi
Teljes hossz12 1/2 "- 17 1/2"
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8424209000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztástest anyagaTestnevelésszínekMax. Bemeneti nyomásteljesítményTeljes hosszÁr
LEGACY AG32-BG légpuska fekete 120 psi 17 hossz | AB2AYB 1KUC1 AG32-BG13 scfmNejlonPisztoly markolatFekete120 psi90 psi17 "€63.75
LEGACY AG16-BG légpuska króm 150 psi | AB2AYD 1KUD8 AG16-BG8 scfmKrómozott alumíniumSorbankróm150 psi90 psi4.25 "€42.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY AG2-10 légpisztoly 110 Psi 12-1/2 - 17-1/2 hüvelyk hosszúság
€3.52 /Mértékegység