BUSSMANN 170M típusú BKN sorozatú speciális biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 690 VAC , Testforma: Négyzet alakú testpengék biztosítékai , DC feszültség névleges: 690 VDC , Biztosíték mérete / csoport: 170M , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Megszakítási besorolás: 200 kA 690 V-on , Mfr. Sorozat: 170M típusú BKN , Szerelési mód: Csavar , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Nagy sebességű négyzet alakú biztosíték , Megszakítás típusa: Menetes csatlakozó , Típus: Nagy sebességű biztosíték , Feszültség (AC): 690 VAC
StílusModellJelenlegi minősítésMagasságTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
170M6466-G
--Biztosíték--€1,192.16
B
170M7084-G
--Biztosítékok--€2,959.99
A
170M5463-G
--Biztosíték--€705.20
B
170M7082-G
--Biztosíték--€2,708.12
C
170M5417
1.1kA-Biztosíték--€718.98
C
170M6415
1.1kA-Biztosíték--€790.86
D
170M6465-G
1.1kA-Biztosítékok--€1,003.77
E
170M7060
1.4kA-Biztosíték--€2,093.30
F
170M7080
1.4kA-Biztosíték--€2,140.74
G
170M6467-G
1.4kA-Biztosítékok--€1,132.04
H
170M6417
1.4kA-Biztosíték--€899.11
I
170M6419
1.6kA-Biztosíték--€899.11
J
170M7081
1.6kA-Biztosítékok--€2,140.74
K
170M7061
1.6kA-Penge biztosíték--€2,093.30
C
170M6420
1.8kA-Penge biztosíték--€937.96
C
170M5418
1.25kA-Biztosíték--€718.98
L
170M7079
1.25kA-Biztosítékok--€2,140.74
M
170M6416
1.25kA-Penge biztosíték--€790.86
C
170M6414
1kA-Biztosíték--€790.86
N
170M5466-G
1kA-Biztosíték--€712.83
O
170M7078
1kA-Biztosíték--€2,140.74
P
170M7083
2.5kA67mmPenge biztosíték105mm105mm€4,793.25
G
170M7063
2.5kA-Biztosíték--€2,348.37
C
170M6421
2kA-Biztosíték--€950.46
Q
170M7062
2kA-Penge biztosíték--€2,093.30
R
170M7065
3.5kA-Penge biztosíték--€2,647.95
S
170M7085
3.5kA-Penge biztosíték--€2,695.34
T
170M7064
3kA-Biztosíték--€2,348.37
U
170M3408
40A-Penge biztosíték--€300.83
V
170M3459
50A-Penge biztosíték--€323.77
W
170M3409
50A-Biztosíték--€300.83
X
170M3460
63A-Penge biztosíték--€294.93
Y
170M3461
80A-Biztosíték--€298.36
C
170M3412
100A-Penge biztosíték--€300.83
Z
170M3463
125A-Biztosíték--€298.36
A1
170M3413
125A-Penge biztosíték--€300.83
B1
170M3464
160A-Biztosíték--€299.97
C1
170M3414
160A-Biztosíték--€307.33
D1
170M3465
200A-Biztosíték--€303.73
E1
170M4458
200A-Biztosíték--€439.85
C
170M3415
200A-Penge biztosíték--€279.43
F1
170M3466
250A-Biztosíték--€308.25
G1
170M4459
250A-Penge biztosíték--€439.85
H1
170M3416
250A-Biztosíték--€327.10
I1
170M3467
315A-Biztosíték--€310.64
I
170M4460
315A-Biztosíték--€439.85
J1
170M3417
315A-Biztosíték--€327.10
K1
170M4410
315A-Penge biztosíték--€406.46
C
170M4411
350A-Biztosíték--€406.46
L1
170M3418
350A-Biztosíték--€307.72
G
170M3468
350A-Biztosíték--€328.70
M1
170M4461
350A45mmPenge biztosíték50 láb.45mm€439.85
C
170M4462
400A-Biztosíték--€466.22
N1
170M4412
400A-Biztosíték--€406.46
O1
170M5458
400A-Penge biztosíték--€575.46
P1
170M3469
400A-Penge biztosíték--€331.98
C
170M3419
400A-Penge biztosíték--€327.10
Q1
170M4463
450A-Biztosíték--€496.82
C
170M5409
450A-Penge biztosíték--€541.92
C
170M5459
450A-Penge biztosíték--€433.19
R1
170M3470
450A-Biztosíték--€406.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?