DANFOSS GX sorozatú kábelek, 240V


Szűrő
Kábel átmérő: 0.25 " , Kábel képernyő: alufólia , Kábel típusa: Ikerkarmester , Osztály: 2872 01, 2872 81 , Szín: Fekete , Deformációs szilárdság: 2000 N , Elem IP osztály: IPX7 , Töltőanyag: PEX , Beépítési hőmérséklet: 23 fok. F , Vezeték hossza: 19.6 ft. , Max. Nem üzemi hőmérséklet: 185 fok. F , Min. Hajlítási átm.: 42 mm , Elsődleges alkalmazás: Talaj- és hóolvadás, tetőfagyvédelem , Vonóerő: 120 N , UV védelem: Igen
StílusModellHosszLefedettségMax. JelenlegiWattsFeszültségteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
088L3100
40 ft.10 sq ft.2A480W240V AC12 W/ft.€463.42
ajánlatkérés
A
088L3101
60 ft.15 sq ft.3A720W240V AC12 W/ft.€544.10
ajánlatkérés
A
088L3102
80 ft.20 sq ft.4A960W240V AC12 W/ft.€622.88
ajánlatkérés
A
088L3103
100 ft.25 sq ft.5A1200W240V AC12 W/ft.€701.69
ajánlatkérés
A
088L3104
120 ft.30 sq ft.6A1440W240V AC12 W/ft.€774.86
ajánlatkérés
A
088L3105
145 ft.35 sq ft.7.3A1750W240V AC12 W/ft.€853.67
ajánlatkérés
A
088L3106
165 ft.40 sq ft.8.3A1990W240V AC12 W/ft.€911.82
ajánlatkérés
A
088L3107
185 ft.45 sq ft.9.3A2230W240V AC12 W/ft.€958.72
ajánlatkérés
A
088L3108
205 ft.50 sq ft.10.3A2470W240V AC12 W/ft.€1,065.67
ajánlatkérés
A
088L3109
245 ft.60 sq ft.12.3A2950W240V AC12 W/ft.€1,223.27
ajánlatkérés
A
088L3110
285 ft.70 sq ft.14.3A3430W240V AC12 W/ft.€1,365.86
ajánlatkérés
A
088L3111
325 ft.80 sq ft.16.3A3910W240V AC12 W/ft.€1,495.31
ajánlatkérés
A
088L3112
370 ft.90 sq ft.18.5A4440W240V AC12 W/ft.€1,632.26
ajánlatkérés
A
088L3113
410 ft.105 sq ft.20.5A4920W240V AC12 W/ft.€1,765.47
ajánlatkérés
A
088L3114
475 ft.120 sq ft.23.8A5710W240V AC12 W/ft.€1,898.68
ajánlatkérés
A
088L3115
535 ft.135 sq ft.26.8A6430W240V AC12 W/ft.€2,073.16
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?